Compresor de Tornillo Rotativo Frick RDB-134 - 100 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick RDB-134 - 100 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo RDB-134. Serie SO053GFEFLHAA3. Orden de venta de Frick 262425-05. Refrigerante: R-717. Modelo de compresor: TDSL193L0076DD. Relación de volumen: 2,8. Motor Toshiba de alta eficiencia: 100 HP, 3530 RPM, 230/460V, 60 Hz, trifásico, chasis 365TS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB07
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-134
  • Número de serie: SO053GFEFLHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo Frick RDB-134 - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente