Compresor de Tornillo Rotativo Frick RDB-316 - 200 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick RDB-316 - 200 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RDB-316, serie SO097NFMFTAA3. Orden de venta de Frick 264962-02. Refrigerante: R-717. Modelo de compresor: TDSL283S0218GGR. Relación de volumen: 2,8. Motor de alta eficiencia Ram Industries: 200 HP, 3565 RPM, 230/460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 444TS. Dimensiones totales: 70 pulgadas de ancho x 160 pulgadas de largo x 117 pulgadas de alto (la altura se puede reducir a 90 pulgadas para el envío).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB05
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-316
  • Número de serie: SO097NFMFTAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo Frick RDB-316 - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente