Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100 H

Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100 H

Unidad compresora de amoníaco de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-100 H. S/N: SO994RFMPTHAA03. Refrigerante: R-717, amoniaco. Controlador de microprocesador RWBII Plus. Horas: 27346. Nomenclatura del modelo: tipo de unidad RWB, compresor marca II-TDSH, 100 cilindradas, etapa alta H. Desplazamiento: 592 CFM (1005 m^3/h). Control de capacidad hidráulica Volumizer variable-Vi (10-100%). Presión de prueba de 350 PSIG. Capacidad: 213,2 TR / 235,5 BHP a +20F de succión y 95F de condensación. Capacidad a -40F de succión: 45 TR / 157,6 BHP. Conexiones estándar: 5 pulgadas de succión / 4 pulgadas de descarga. Horas de ejecución: 27.346. Dimensiones totales: 143 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDFP140.90
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100H
  • Número de serie: SO994RFMPTHAA03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100 H
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente