Compresor de Tornillo Rotativo Frick RWB-II-134 - 300 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick RWB-II-134 - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-134. Serie SO676NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick: 264962-01. Refrigerante: R-717. Modelo de compresor: TDSH193L2007D. Relación de volumen: 2,2-5,0. Motor de alta eficiencia Ram Industries: 300 HP, 3570 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 445TS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB06
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-134
  • Número de serie: SO676NFMCTHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo Frick RWB-II-134 - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente