Compresor de tornillo rotativo Frick TDSH193S

Compresor de tornillo rotativo Frick TDSH193S

Compresor de tornillo rotativo Frick TDSH193S. Modelo/N/S: TDSH193S1484CR. Refrigerante: NH3/R22. El compresor se extrajo de un paquete de compresor de tornillo rotativo RWBII 100. vol. relación: 2,2-5,0. Velocidad máxima rpm: 4500. Presión máxima de diseño: 362 psi/KPa 2500. Entradas: succión de 5 pulgadas. Salida: descarga de 4 pulgadas. Peso aproximado: 1,720 libras. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CFPH700A
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH193S1484CR
  • Número de serie: TDSH193S1484CR
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo rotativo Frick TDSH193S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente