Compresor de tornillo rotativo Frick/York - 125 HP

Compresor de tornillo rotativo Frick/York - 125 HP

Compresor de tornillo rotativo Frick/York. Modelo: RXB-50. Número de serie: S0189MFMNLHAA3. Refrigerante: R-77/R-22. Tiempo de funcionamiento del compresor: 81.233 horas. Motor Ram Industries, 125 hp, 3540 rpm, 230/460 V, 294/147 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 55 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI805.4a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-50
  • Número de serie: S0189MFMNLHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo rotativo Frick/York - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente