Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 125 HP

Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 125 HP

Compresor de Tornillo GEA/FES Modelo 85GS. Contrato FES 04361018. Partida SC1. Presión de succión de diseño: 28,4 PSIG. Temperatura de succión de diseño: +15 F. Capacidad nominal: 82.0 TR. Presión de descarga de diseño: 165,9 PSIG. Temperatura de descarga de diseño: +90 F. Potencia al freno: 96,4 BHP. Incorpora un compresor de tornillo rotativo fabricado por Grasso, que anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco. Compresor modelo G-51, serie G0449, año 2004, 264 CFM, R-717. El Grasso G tiene una capacidad de enfriamiento de (NH3 amoniaco): 85 KW a -35C/+35F y 330 KW a 0C/+35C (24 TR a -31F/+95F y 93,8 TR a +32F/+95F). Motor eléctrico Siemens Bastidor 404TSC. Ram Industries, Inc. Arrancador de motor tipo FZ42BL0.0, trabajo 85420, serie 206577 Rev A., WO 20215, 22/10/2004. 460 V, 60 Hz, trifásico. Más grande: 125 CV, 140 FLA, 900 LRA. Horas de ejecución 28.912.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SOSF04
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 85 GS
  • Número de serie: 4361018
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente