Compresor de tornillo rotativo GEA FES 19L 350HP que incluye micro y motor de arranque

Compresor de tornillo rotativo GEA FES 19L 350HP que incluye micro y motor de arranque

Compresor de tornillo rotativo GEA FES 19L 350HP que incluye micro y motor de arranque

Paquete y tornillo: GEA FES 19L, Número de serie: 19L196V, Número de reconstrucción: 16351 (Fecha de reconstrucción: 2015)

Horas de tornillo:

Motor: Motor de máquina de jaula de ardilla de CA, 350 HP, 377 amperios, 3565 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, 447TS, modelo: L350E1FS

Refrigerante anterior: R717 Amoníaco

Haga clic aquí para ver un vídeo de este compresor de tornillo.


Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN105
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 19L
  • Número de serie: 19L196V
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor de tornillo rotativo GEA FES 19L 350HP que incluye micro y motor de arranque
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente