Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 200 HP

Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 200 HP

Compresor de Tornillo GEA/FES Modelo 160GM. Contrato FES 04361011. Partida SC11. Presión de succión de diseño: 28,4 PSIG. Temperatura de succión de diseño: +15F. Capacidad nominal: 154,9 TR. Presión de descarga de diseño: 165,9 PSIG. Temperatura de descarga de diseño: +90 F. Potencia al freno: 177,4 BHP. Incorpora un compresor de tornillo rotativo fabricado por Grasso, que anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco. Modelo de compresor: M-5, serie M0705, año 2004, 490 CFM, R-717. El Grasso M tiene una capacidad de enfriamiento de (NH3 amoniaco): 165 KW a -35C/+35F y 637 KW a 0C/+35C (47 TR a -31F/+95F y 181 TR a +32F/+95F). Motor eléctrico Siemens: 200 HP, 3570 RPM, 460V, 223 amperios, 60 Hz, trifásico, ODF, Frame 444TS. Arrancador de motor de Industrias Ram. Horas de ejecución: 29.760. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (8'7” de alto hasta la parte superior de la tapa del tubo).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SOSF03
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 160 GM
  • Número de serie: 4361011
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente