Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 250 HP

Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 250 HP

Compresor de Tornillo GEA/FES Modelo 180GL. Contrato FES 04361012. Partida SC22. Año: 2004 Presión de succión de diseño: 28.4 PSIG. Temperatura de succión de diseño: +15F. Capacidad nominal: 189,1 TR. Presión de descarga de diseño: 165,9 PSIG. Temperatura de descarga de diseño: +90F. Potencia de frenado: 210,3 CV. Incorpora un compresor de tornillo rotativo fabricado por Grasso, que anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco. Compresor modelo P-52, serie P0877, marca 2, año 2004, volumen de barrido geométrico 572 CFM, refrigerante R-717. El Grasso P tiene una capacidad de enfriamiento de (NH3 amoniaco): 201 KW a -35C/+35F y 772 KW a 0C/+35C (57 TR a -31F/+95F y 219,5 TR a +32F/+95F). Motor eléctrico Siemens: 250 HP, 460V, 274 amperios, 3565 RPM, 60 Hz, trifásico, ODP, bastidor 447TS. Arrancador de motor de Industrias Ram. Altura hasta la parte superior del motor: 6 pies. Dimensiones totales: 11,5 pies de largo x 4,5 pies de ancho x 8,5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SOSF02
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 180 GL
  • Número de serie: 4361012
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente