Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 300 HP

Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 300 HP

Compresor de Tornillo GEA/FES. Modelo 230GL. Contrato FES 04361013. Partida SC35. Año: 2004. Presión de succión de diseño: 29 PSIG. Temperatura de succión de diseño: +15F. Capacidad nominal: 243,3 TR. Presión de descarga de diseño: 165,9 PSIG. Temperatura de descarga de diseño: +90F. Potencia al freno: 271,7 CV. Incorpora un compresor de tornillo rotativo fabricado por Grasso, que anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco. Compresor modelo R-52, serie R0807, marca 3, año 2004, 739 CFM, R-717. El Grasso R tiene un rendimiento de 739 CFM. Capacidad de refrigeración (NH3 amoniaco): 260 KW a -35C/+35F y 997 KW a 0C/+35C (74 TR a -31F/+95F y 283 TR a +32F/+95F). Motor eléctrico Siemens: 300 HP, 3565 RPM, 460V, 324 amperios, trifásico, 60 Hz, ODP, Frame 447TS. Ram Industries, Inc. Arrancador de motor tipo FZ43AL3.0, trabajo 85420-35, serie 206577 Rev A. 460 V, 60 Hz, trifásico. Más grande: 300 HP, 335 FLA, 2197 LRA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SOSF01
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 230 GL
  • Número de serie: 4361013
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente