Compresor de Tornillo Rotativo Howden WRV 204/165

Compresor de Tornillo Rotativo Howden WRV 204/165

Compresor de Tornillo Rotativo Howden WRV 204/165. Modelo: MK4B/WRV204/16526/1400. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 853 cfm. Diámetro del rotor: 204 mm. Velocidad del rotor: 4.500 rpm máximo, 1.500 mínimo. Presión máxima de entrada: 75 psi. Presión máxima de salida: 260 psi. Conexiones: 8 pulgadas de succión y 5 pulgadas de descarga. Peso aproximado: 1,874 libras. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI454.a7a
  • Fabricante: Howden
  • Modelo: MK4B/WRV204/16526/1400
  • Número de serie: JH1839
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo Howden WRV 204/165
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente