Compresor de Tornillo Rotativo Mycom 250-L - 500 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Mycom 250-L - 500 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Mycom 250-L - 500 HP. Compresor de tornillo Mycom SRM número de modelo: 250LUD-HX, serie: 2512759, fuga: 313 PSIG, HYD: 470 PSIG, Mayekawa Mfg. Co. Ltd fabricado en Japón. Tipo de refrigerante: R717 (amoniaco). Tipo de refrigeración de aceite: inyección líquida. El Mycom 250-Long presenta las siguientes clasificaciones nominales: 1,670 CFM, 618.9 TR / 678.7 BHP a +20F de succión +95F de condensación (amoníaco) y 413 TR / 683.5 BHP a +5F de succión / 105F de condensación (freón R-22). La unidad todavía está instalada y funcionando en Florida y se retirará a principios de julio de 2014. El microprocesador Mayekawa se instaló en 2010: MCP6221, serie S10HCP401219, fabricado el 17 de septiembre de 2010. Recipiente separador de aceite certificado por M&M Air Conditioning Refrigeration, Inc.: serie: 89A711, MAWP: 250 PSIG a 250F, MDMT: 250 PSIG a -20F, año: 1989, Federalsburg MD USA. Duración: 1.446 horas. Motor Toshiba de alta eficiencia: 500 HP, 460 V, 570 amperios, 3520 RPM, 60 Hz, trifásico, 1,15 pies cuadrados, estructura 505USS, Houston TX EE. UU. Se incluye arrancador/interruptor del motor. Puertos (succión/descarga): 8 pulgadas/5 pulgadas Peso aproximado: 11,950 libras (peso menos motor) Dimensiones totales: 191 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de alto (alto)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBFL01.67a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 250LUD-HX
  • Número de serie: 2512759
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo Mycom 250-L - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente