Compresor de tornillo Vilter

Compresor de tornillo Vilter

Booster de paquete de compresor de tornillo Vilter de 75 HP usado con DB modelo 2010DHR 3V0E0EM, nuevo microcontrol y refrigeración por aceite de inyección de líquido

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 295-SC-5971
  • Fabricante: Vilter
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo Vilter
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente