Compresor Frick

Compresor Frick

Frick RXB50 con motor eléctrico de 150 hp para servicio de NH3 o R-22, se puede usar para succión baja o alta, incluye enfriamiento por termosifón, control por microprocesador, filtros de aceite duales y horas bajas (menos de 1000) también incluye la opción de válvula economizadora, unidad Ha estado almacenado y bien decapado para protegerlo durante el almacenamiento. Para NH3, el rango de capacidad es aproximadamente el siguiente: 20 succión 118 toneladas, 0 succión 74 toneladas, -20 succión 47 toneladas, -40 succión 28 toneladas
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.IB.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-50
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente