Compresor Frick- 800 HP

Compresor Frick- 800 HP

Compresor Frick- 800 HP. Modelo RWBII316. NUMERO DE SERIE SO141KFMCLIAA3. Motor de 800 CV, comp. capacidad.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC001.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-316
  • Número de serie: SO141KFMCLIAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Frick- 800 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente