Compresor Frick

Compresor Frick

Compresor Frick Lado alto. Tipo 8124 R 10 x 10, Serie n/a, Motor de inducción de jaula de ardilla 125 HP, 460 V, 880 RPM, 7 pies de largo x 41 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI434
  • Fabricante: Frick
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente