Compresor Mycom de Amoníaco de 30 HP Modelo N4A

Compresor Mycom de Amoníaco de 30 HP Modelo N4A

Compresor de Amoniaco Mycom de 30 hp. Modelo N4A. N/S 11335. 575 voltios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones 6 pies de largo, 4 pies de ancho, 4 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX713.4
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N4A
  • Número de serie: 11335
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Mycom de Amoníaco de 30 HP Modelo N4A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente