Compresor reforzador de amoníaco Crepaco de 6 cilindros - 60 HP

Compresor reforzador de amoníaco Crepaco de 6 cilindros - 60 HP

Compresor reforzador de amoníaco Crepaco de 6 cilindros - 60 hp. Número de serie: KF6-50746.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC258
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: KF6-50746
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor reforzador de amoníaco Crepaco de 6 cilindros - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente