Compresor reforzador de paletas rotativas Frick - 200 HP

Compresor reforzador de paletas rotativas Frick - 200 HP

Compresor Booster de paletas rotativas Frick - 200 HP. Separador de aceite Frick: 50 galones, Nat'l Bd: 39374, Material SA: 53. TS: 60,000, dimensiones de pared recta: 1 pie 4 pulgadas de diámetro. x 5 pies 3 pulgadas de largo, MAWP: 150 psi a -20 a 300 °F, espesor de la carcasa: 0,375 pulgadas, espesor de la cabeza: 0,215 pulgadas, radio: 2:1. Enfriador de aceite Frick, S/N: PC75020, MAWP del lado de la carcasa: 150 psi @ -20 a 200 °F, espesor de la carcasa: 0,277 pulg., espesor de la cabeza: 0,94 pulg., radio: plano, MAWP del lado del tubo: 150 psi @ - 20 a 200 °F, espesor de la carcasa: 0,277 pulg., espesor de la cabeza: 0,5 pulg., radio: plano. Motor eléctrico Westinghouse, 200 hp, 1775 rpm, 460 V, 226 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea: 1,68, rpm finales: 1057. Panel de control Frick, código ident. No: 23587. (2) Válvulas de alivio de Hansen Technologies, S/N: 053, cat. No: H5600R, capacidad: 150 scfm, presión máxima: 150 psi. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EELD669.1a
  • Fabricante: Frick
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor reforzador de paletas rotativas Frick - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente