Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller A-150S (125 HP, menos compresor)

Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller A-150S (125 HP, menos compresor)

Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller. Modelo: A-150S. Serie: 76-20220-103. Motor eléctrico Lincoln: 125 HP, chasis 405T, 1770 rpm, 230/460 V, 288/144 amperios, trifásico, 60 Hz. Faltan paletas. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. El modelo A150 tiene estas clasificaciones nominales: 95 TR (a 40 F de succión/+10 F de descarga), 867 ICFM, 97 BHP, 167,1 TR (a 20 F de succión/+20 F de descarga). El compresor no está disponible y se vende por separado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF305
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A-150S
  • Número de serie: 76-20220-103
  • Tipo de compresor: Rotary Vane
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? No
  • Fabricante de compresores: Fuller
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A-150S
  • Compresor SN: 76-20220-103
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 288/144
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used with ammonia refrigerant.
  • Problemas o problemas conocidos: Vanes are missing
Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller A-150S (125 HP, menos compresor)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente