Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller A70

Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller A70

Compresor reforzador de paletas rotativas FES Fuller. Modelo A-70. Serie: 12031. Velocidad: 870 RPM. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. El modelo A70 tiene estas clasificaciones nominales: 42,2 TR (a 40 F de succión/+10 F de descarga), 386 ICFM, 49 BHP, 75,3 TR (a 20 F de succión/+20 F de descarga).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF401
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A-70
  • Número de serie: 12031
  • Tipo de compresor: Rotary Vane
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Fuller
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A70
  • Compresor SN: 12031
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 870
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller A70
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente