Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller FES A-200

Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller FES A-200

Compresor reforzador de paletas rotativas: Tipo: A-200, Número de serie: 9324, Rpm: 650, Temperatura máxima: 300 F. Espacios libres del rotor: Extremo fijo: 0,015, Extremo de expansión: 0,058, Fondo: 0,016. Restaurado con pintura nueva
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.06
  • Fabricante: FES
  • Modelo: A-200
  • Número de serie: 9324
  • Tipo de compresor: Rotary Vane
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: FES
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A-200
  • Compresor SN: 9324
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 650
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 53
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor reforzador de paletas rotativas Fuller FES A-200

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente