Compresor reforzador de tornillo Frick RDB-II-316B (panel de control micro Frick HD) - 300HP

Compresor reforzador de tornillo Frick RDB-II-316B (panel de control micro Frick HD) - 300HP

Compresor de tornillo de etapa baja FRICK Modelo n.° RDB-316 S/N S0136RFMFTHAA03 N.° de pedido de venta 21122704000. Modelo de tornillo n.°: TDSL283SO135GG. Junta Nacional de Separador #136626 Junta Nacional de Termosifón #136619. Relación de volumen: 2.2/5.0, PANEL DE DISTRIBUCIÓN Ram Industries, TOSHIBA, bastidor 445TS de 300 HP, voltios 460 trifásico, 340 amperios 3570 rpm, COJINETES: 6313C3/6313C3.

Horas: 47.778

Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD24.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-II-316B
  • Número de serie: S0136RFMFTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RDB-II-316B
  • Paquete SN: S0136RFMFTHAA03
  • Orden del paquete: 21122704000
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSL283S
  • Compresor SN: TDSL283S0135GG
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Horas de funcionamiento del compresor: 47778
  • Relación de volumen del compresor: 2.2/5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 136626
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 136619
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: HD Micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 340
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Pork Processing Plant
Compresor reforzador de tornillo Frick RDB-II-316B (panel de control micro Frick HD) - 300HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente