Compresor Rotativo de Amoníaco Fuller - 150 HP

Compresor Rotativo de Amoníaco Fuller - 150 HP

Compresor rotativo de amoníaco Fuller. Modelo A175. N/S 14449-A. Aplicación de refuerzo. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. El modelo A175 tiene estas clasificaciones nominales: 103,8 TR (a 40 F de succión/+10 F de descarga), 949 ICFM, 108 BHP, 182,9 TR (a 20 F de succión/+20 F de descarga). Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto. Motor General Electric: 150 HP. S/N: 426607. Marco: 15A. Caja: 1590. Polea de correa trapezoidal. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC823.
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A175
  • Número de serie: 14449-A
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Rotativo de Amoníaco Fuller - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente