Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH233XL

Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH233XL

Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick. Modelo/Serie: TDSH233XL0259FL. Refrigerante: Gas Natural. Relación de volumen: 2 2-5 0. Velocidad máxima RPM: 4500. Presión de diseño: 350 PSIG. Conexiones - Brida de succión: 10 pulg. Brida de descarga: 6 pulg. Año de fabricación: 2001.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMY06
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH233XL
  • Número de serie: 0259FL
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: TDSH233XL
  • Compresor SN: 0259FL
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2001
  • Relación de volumen del compresor: 2 2-5 0
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Gas
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 26
  • Peso libras): 3,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick TDSH233XL

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente