Compresor rotativo de tornillo desnudo GEA XC-62

Compresor rotativo de tornillo desnudo GEA XC-62

Compresor rotativo de tornillo desnudo GEA. Modelo: XC-62, Número de serie: XC0086. Año de fabricación: 2002. Presión de prueba hidráulica: 620 PSIG. Presión máxima de diseño: 406 PSIG. Volumen de barrido geométrico a 3350 RPM: 3482 CFM. Velocidad máxima de entrada: 3600 RPM. Refrigerante: R-717.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFA01
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: XC-62
  • Número de serie: XC0086
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • Modelo de compresor: XC-62
  • Compresor SN: XC0086
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2002
  • Relación de volumen del compresor: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 5,645
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor rotativo de tornillo desnudo GEA XC-62

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente