Compresor rotativo de tornillo desnudo Sullair PDR25X-46

Compresor rotativo de tornillo desnudo Sullair PDR25X-46

Compresor de tornillo rotativo desnudo de Sullair Corporation. Modelo: PDR25X-46-146. Número de serie: 006-02009920. Número de pieza: 02250114-416. Flujo (CFM): 826. Presión (PSIG): 200. Transmisión: transmisión directa. Opción de válvula de control de capacidad: espiral. Refrigeración anterior: Gas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMY05
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: PDR25X-46-146
  • Número de serie: 006-02009920
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Sullair
  • Modelo de compresor: PDR25X-46-146
  • Compresor SN: 006-02009920
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 200
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Gas
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 23
  • Peso libras): 2,540
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor rotativo de tornillo desnudo Sullair PDR25X-46

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente