Compresor rotatorio de tornillo desnudo Frick XJS120S

Compresor rotatorio de tornillo desnudo Frick XJS120S

Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: XJS120S, Número de serie: 10241K31932962. Presión máxima permitida (PSIG): 400. Velocidad máxima (RPM): 3600. Año de fabricación: 2003. CFM a 3550 RPM: 292. Tamaño del tornillo (pulg.): 1/2 o 5/8.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DYL03-06
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: XJS120S
  • Número de serie: 10241K31932962
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: XJS120S
  • Compresor SN: 10241K31932962
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,550
  • Relación de volumen del compresor: 66.31
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 19
  • Peso libras): 670
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Locked does not spin
Compresor rotatorio de tornillo desnudo Frick XJS120S

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente