Compresor rotatorio de tornillo desnudo Frick XJS120S

Compresor rotatorio de tornillo desnudo Frick XJS120S

Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick. Número de modelo: XJS120S, Número de pieza: 479949, Número de serie: 11551K98150988. Velocidad máxima de conducción: 3600 RPM. Presión máxima permitida: 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCE04
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: XJS 120S
  • Número de serie: 11551K98150988
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: XJS-120S
  • Compresor SN: 11551K98150988
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor rotatorio de tornillo desnudo Frick XJS120S

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente