Compresor Scroll Copeland ZR57K3-TF5-930

Compresor Scroll Copeland ZR57K3-TF5-930

Compresor Copeland Scroll - Modelo: ZR57K3-TF5-930, Número de serie: 00DF3645L. Voltios: 200-230/ 200-220. PH: 3, Hz: 60/50, LRA I-Block: 123,0, I-Oper Max: 18,0. Prensa operativa máxima: barras H/L - 27,5/17,0. Almacenamiento de aceite: Oz - 66, Litro: 1,95.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF99
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: ZR57K3-TF5-930
  • Número de serie: 00DF3645L
  • Tipo de compresor: Scroll
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Copeland
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: ZR57K3-TF5-930
  • Compresor SN: 00DF3645L
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor Scroll Copeland ZR57K3-TF5-930

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente