Compresor Scroll Trane

Compresor Scroll Trane

Dos compresores Trane Scroll 3-D Trane. Falta la placa de datos en ambos compresores scroll.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF96
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: 3-D
  • Tipo de compresor: Scroll
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Trane
  • # Compresores en paquete: 2
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 165
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor Scroll Trane

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente