Compresor semihermético Trane 2E5R88 de 8 cilindros (impulsión directa)

Compresor semihermético Trane 2E5R88 de 8 cilindros (impulsión directa)

Compresor semihermético Trane: 80 toneladas. Modelo: 2E5R88. Número de serie: N1A00S3787. Motor: 8 cilindros. Capacidades: 200-230-460 V, 294-266-133 FL WC, 342-310-155 AC, 1320-1520-760 LR, Rango de utilización: 187-220 & 207-253 & 414-506. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto (ACN75)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2402.
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: 2E5R88
  • Número de serie: N1A00S3787
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • Fabricante de compresores: Trane
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2E5R88
  • Compresor SN: N1A00S3787
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 30
  • ACN: 75
Detalles adicionales del producto
Compresor semihermético Trane 2E5R88 de 8 cilindros (impulsión directa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente