Compresor semihermético York JS53B-N46S de 6 cilindros (460 V)

Compresor semihermético York JS53B-N46S de 6 cilindros (460 V)

Compresor semihermético York - 60 toneladas. Modelo: JS53B-N46S. Número de serie: F8C3103. Motor: 6 cilindros, 460 V, trifásico. Succión: 3-1/8 pulgadas Descarga: 2-5/8 pulgadas Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto (ACN75)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2404.
  • Fabricante: York
  • Modelo: JS53B-N46S
  • Número de serie: F8C3103
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • Fabricante de compresores: York
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: JS53B-N46S
  • Compresor SN: F8C3103
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 460
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 26
  • ACN: 75
Detalles adicionales del producto
Compresor semihermético York JS53B-N46S de 6 cilindros (460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente