Compresor Semihermético York JS64FS-46/50 de 6 Cilindros (460-380/415 V)

Compresor Semihermético York JS64FS-46/50 de 6 Cilindros (460-380/415 V)

Compresor semihermético de 6 cilindros York International. Modelo: JS64FS-46/50. Número de serie: KAGR200012. P/N: 554-83012. Refrigerante: R-22. Fuente de alimentación: 460-380/415 V, 759/575-761/570 amperios, 60/50 Hz, trifásica. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de refrigerante de cobre. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante de cobre. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DKI02C.
  • Fabricante: York
  • Modelo: JS64FS-46/50
  • Número de serie: KAGR200012
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • Fabricante de compresores: York
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: JS64FS-46/50
  • Compresor SN: KAGR200012
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 460-380/415
  • Amperios de motor: 759/575-761/570
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 59
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Compresor Semihermético York JS64FS-46/50 de 6 Cilindros (460-380/415 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente