Compresor semihermético York JS73D3A-S46-50S de 8 cilindros (460 V)

Compresor semihermético York JS73D3A-S46-50S de 8 cilindros (460 V)

Compresor semihermético York de 8 cilindros. Modelo: JS73D3A-S46-50S, S/N: NM116985, código de fecha: RT46, fuente de alimentación: 460 V, 835 LRA, 168 RLA, 60 Hz, 2 fases. Potencia de control de la unidad: 115 V, 60 Hz, monofásica. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de succión de cobre. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de descarga de cobre. Dimensiones totales: 97 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto (H12).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU1005
  • Fabricante: York
  • Modelo: JS73D3A-S46-50S
  • Número de serie: NM116985
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • Fabricante de compresores: York
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: JS73D3A-S46-50S
  • Compresor SN: NM116985
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 835/168
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 2
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 97
  • Ancho (pulgadas): 33.5
  • Altura (pulgadas): 44.5
Detalles adicionales del producto
Compresor semihermético York JS73D3A-S46-50S de 8 cilindros (460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente