- Detalles del producto
Compresor semihermético York JS83FS46/50S (460-380/415 V)
Compresor semihermético York International. Modelo: JS83FS46/50S. Número de serie: KGGR07006. Número de pieza: 554-83058. Refrigerante: R-22. Fuente de alimentación: 460-380/415 V, 759/575-761/570 amperios, 60/50 Hz, trifásica. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de refrigerante de cobre. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante de cobre. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DKI02D.
- Fabricante: York
- Modelo: JS83FS46/50S
- Número de serie: KGGR07006
- Tipo de compresor: Semi-Hermetic
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
- Fabricante de compresores: York
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: JS83FS46/50S
- Compresor SN: KGGR0700
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- Voltaje del motor: 460-380/415
- Amperios de motor: 759/575-761/570
- Hercios del motor (Hz): 50/60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 59
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 40
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!















