Compresor Sullair

Compresor Sullair

Compresor Sullair, modelo 1985 12B-60H WCAC, número de serie 003-67456, número de lista de materiales 008114-002, presión máxima nominal 115-125 psig, motor 60 hp 230-460 V 1775 rpm, 76 pulg. de ancho x 62 pulg. Alto x 43 pulgadas. Longitud, 2k libras.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BP803
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: 12B-60H WCAC
  • Número de serie: 003-67456
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Sullair
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente