Compresor Vilter Amoniaco 125 HP 6 Cilindros

Compresor Vilter Amoniaco 125 HP 6 Cilindros

Compresor de amoníaco Vilter usado. Modelo VMC 450XL, S/N 63413, N.º de pedido F6971. Tamaño No. AI2K456XLB. MUNICIÓN refrigerante. Marco del compresor Prueba hidrostática psig. Lado alto 525, lado bajo: 375. 115 voltios. Información del motor: Motor de CA Lincoln. 125 hp, 1770 rpm, bastidor 405, 230/460 voltios, trifásico, 60 hz, 288/144 amperios. Calificación de tiempo cont. Se puede utilizar en 208 voltios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW730.40
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 450XL
  • Número de serie: 63413
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Vilter Amoniaco 125 HP 6 Cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente