Compresor Vilter de amoníaco 4 cilindros Modelo unidad 444

Compresor Vilter de amoníaco 4 cilindros Modelo unidad 444

Compresor de amoníaco Vilter 1995 usado, 4 cilindros. Unidad modelo 444. S/N: 7022 AH R. N.º de pedido: B951931, configurado para aplicaciones de etapa alta de amoníaco. Rinde aproximadamente 30 toneladas con una succión de +5 grados y un disco de 95 °F. Puede alcanzar aproximadamente -5 °F como unidad de una sola etapa, probablemente entre 7 y 9 toneladas. También puede ser un refuerzo para bajas temperaturas y luego pasar a una competición de etapa alta. Motor: Louis Allis Co. Tipo: COGQX. S/N: 2269321001. Chasis: 404U, 60 hp, 1775 rpm, 440 voltios, 76 amperios, 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR09.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 444
  • Número de serie: 7022 AH R
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Compresor Vilter de amoníaco 4 cilindros Modelo unidad 444
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente