Compresor Vilter de amoníaco de 8 cilindros modelo unidad 448

Compresor Vilter de amoníaco de 8 cilindros modelo unidad 448

Compresor de amoníaco Vilter 1989 usado, 8 cilindros. Unidad modelo 448. S/N 21772. N.º de pedido: D-89725-1, Tamaño: AIIK448, Ref: AMMO, 115 voltios. Configurado para etapa alta de amoníaco. Aproximadamente 65 toneladas a +5 °F de succión. como anteriormente. Igual que arriba, -5 °F de succión, probablemente alrededor de 20 a 22 toneladas. Puede ser un refuerzo de aproximadamente 1 hp por tonelada, probablemente rinda 30 toneladas a -40 a +20 °F. Prensa de diseño del lado bajo: 250. Motor: Motor Lincoln A/C de 100 hp, Estructura: 404T, voltaje 230/460, trifásico, 60 Hz, 238/119 amperios. S/N 3854843, 269 amperios máx., Ins F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR204.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 21772
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Compresor Vilter de amoníaco de 8 cilindros modelo unidad 448
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente