Compresor Vilter VMC 450XL

Compresor Vilter VMC 450XL

Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 8 cilindros usado - 150 HP. Modelo: 458XL. Número de serie: 66327. Número de pedido: K-24160-2. Número de cilindros: 8. A12K458XLB. Presión de prueba: 525 PSI lado alto, 375 PSI lado bajo. Motor Baldor, n.° de gato M2558T-4, n.° de especificación 18D0001W979H1. 150 HP, 460 voltios, 175 amperios, 1780 RPM, 60 HZ, trifásico, estructura 444T. Arrancador Square D Company tamaño 5 incluido, sin recinto. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDOF242.40
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458XL
  • Número de serie: 66327
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Vilter VMC 450XL
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente