Compresores Scroll 3-D de Trane

Compresores Scroll 3-D de Trane

(2) Compresores Scroll 3-D de Trane. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos de succión de cobre. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de cobre. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU836
  • Fabricante: Trane
  • Tipo de compresor: Scroll
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Trane
  • # Compresores en paquete: 2
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 28
Detalles adicionales del producto
Compresores Scroll 3-D de Trane
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente