Comprobar pesadora

Comprobar pesadora

(2) Verificar básculas. Pesadora n.° 1: cinturón: 13-1/2 pulg. de ancho x 28 pulg. de largo. Altura del cinturón: 22 pulg. (desde el piso). Controlador digital Weigh-Tronix, Modelo: 125. Interruptor de pedal para parada/arranque de la correa. Zona de pesaje: 18 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto. Pesadora n.° 2: correa: 13-1/4 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de largo Altura del cinturón: 22 pulgadas (desde el suelo). Zona de pesaje: 14 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT329.11a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Comprobar pesadora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente