Condensador Bohn - 5 toneladas

Condensador Bohn - 5 toneladas

1993 Unidad Condensadora Bohn. Modelo: DLH5H2ED. Número de serie: D93H37469. Espaciado nominal de aletas: 9 fpi. Presión de diseño (alta): 350 psi. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: 2DC3-0500-TFC, S/N: CT 93F 04324, 200/220-208-230 V, 22,3 RLA, 120 LRA. 50/60 Hz, trifásico. El compresor 2DC3-0500-TFC tiene una potencia nominal de 5 HP y temperatura media R502 o R22 media-alta. Configuración de ventilador dual con (4) aspas por ventilador. Tamaño de las aspas del ventilador: 9 pulg. de ancho x 6 pulg. de ancho. (2) motores de ventilador Emerson, 1/4 hp, 1,8 amperios, monofásicos. Entradas: (1) puerto de entrada de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto (ACN65).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AAEC840C
  • Fabricante: Bohn/Heatcraft
  • Modelo: DLH5H2ED
  • Número de serie: D93H37469
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Emerson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • Amperios de motor: 1.8
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 33
  • ACN: 65
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
Condensador Bohn - 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente