Condensador de Baltimore Aircoil Company

Condensador de Baltimore Aircoil Company

Condensador de Baltimore Aircoil Company, modelo BAC-C1664, S/N: 92100177, calor de rechazo: 11,818,800 btuh. Peso de envío: 29,620 libras; peso operativo: 42,520 libras; sección más pesada: 21,400 libras; 127.900 cfm; (2) motor de 40 hp (ESP de 0 pulg.); 835 galones por minuto; 804 toneladas de Evaporador corregidas; 8,0 kilovatios; 10 kilovatios canadienses. (Dakota del Norte)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EMSC02
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: BAC-C1664
  • Número de serie: 92100177
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador de Baltimore Aircoil Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente