Condensador de freón enfriado por aire serie Bohn / Heatcraft BR - 40 toneladas

Condensador de freón enfriado por aire serie Bohn / Heatcraft BR - 40 toneladas

Condensador de freón enfriado por aire serie Bohn / Heatcraft BR. Modelo: BRQ064. Número de serie: T02A00653. Pieza: 83500701. Esta unidad se utilizó en una unidad de investigación durante una prueba de un mes. Capacidad (R22 con TD de 20 grados): 37.333 TR (448.000 BTUH). También se enumeran las clasificaciones para R-404a y R-507. Configuración del ventilador: 2x2. CFM: 21.800. Voltios: 230/460V, 60Hz. FLA: 14.1/7.0 Puertos: (2) 1.625. Vatios del motor del ventilador: 1720. Tenga en cuenta que dos motores son de 0,5 HP y dos de 0,75 HP (las clasificaciones indicadas son para motores de 0,5 HP y 540 RPM). Nivel de sonido: 59 DBA a 10 pies. Presión de diseño 400 Psi (lado alto). Peso: 1,760 libras. Dimensiones totales: 121 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LYNT2001E
  • Fabricante: Heatcraft
  • Modelo: BRQ064
  • Número de serie: T02A00653
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador de freón enfriado por aire serie Bohn / Heatcraft BR - 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente