Condensador de trampa de frío Ultra Kool - 4 toneladas

Condensador de trampa de frío Ultra Kool - 4 toneladas

Condensador de trampa de frío Ultra Kool: 4 toneladas. Compresor de tornillo Copeland Discus, modelo: 2DL3-D40F-TFC-100, S/N: ET 01G014475, 200-220/208-230 V, 50/60 Hz. Motor de ventilador Emerson, 1/2 hp, 1100 rpm, 208-230 V, 4,1 amperios, monofásico. Sistema de detección de presión de aceite Sentronic. Dimensiones totales: 38-3/4 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto (H17)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA389.a
  • Fabricante: Ultra Kool
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador de trampa de frío Ultra Kool - 4 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente