Condensador enfriado por aire Carrier - 30 toneladas

Condensador enfriado por aire Carrier - 30 toneladas

Condensador enfriado por aire Carrier. Modelo: 09DK-034-500. Capacidad: 30 toneladas a temperaturas de entrada y salida respectivas de 95°F y 80°F y SST de 40°F. Flujo de aire: 21.100 cfm. Área de superficie del tubo: 58,4 pies cuadrados. Aletas por pulgada: 17. Número de filas: 2. Presión de prueba (alta): 480 psig. Número de ventiladores: 3. Diámetro del ventilador: 2 pies 6 pulgadas de diámetro. aficionados. (3) Motores eléctricos Magnatek, 1 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásicos. Alimentación: 208/230 V, 60 Hz, trifásica. Fuente de alimentación de control: 115 V, 7 amperios, 60 Hz, monofásica. Interruptor de seguridad de servicio general Challenger. Potencia máxima: 7-1/2-30, 240 VCA, 30 amperios. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 5 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (H15 -75).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LEPH203.
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 09DK-034-500
  • Número de serie: F51884
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador enfriado por aire Carrier - 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente