Condensador enfriado por aire Carrier-60 toneladas

Condensador enfriado por aire Carrier-60 toneladas

Condensador enfriado por aire Carrier: 60 toneladas. Modelo 09DK-064-500, número de serie 3396F22493. Refrigerante: R-22, 12, 134a, 500, 502. Presión de prueba de diseño: alta 450 psig (3103 kPa); baja 278 psig (1917 kPa). Motores de ventilador: (2) 1 hp, 208/230 V, trifásicos, 60 Hz, 5,5 FLA. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 93 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU56
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 09DK-064-500
  • Número de serie: 3396F22493
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador enfriado por aire Carrier-60 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente